Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ABSOLUTE ENCODER SINGLETURN 6FX2001-5QD13 SN147384 - 6FX2001-5QD13-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ABSOLUTE ENCODER SINGLETURN 6FX2001-5QD13 SN147384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147384

Gyártói cikkszám

6FX2001-5QD13-1AA0

Gyártói típuskód

6FX2001-5QD13-1AA0

Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC 3-fázisú vezérelt csavarkapocs Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF24 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőberendezések szelepei kapcsolásához. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a kapcsolószekrényben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN-sínen. A szilárdtest-kontaktorok a szabványos 3RF29 funkciómodulokra kattintva az alkalmazások széles skálájára bővíthetők. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest mágneskapcsolók egyfázisú vagy háromfázisú készülékként kaphatók. Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. Váltóáramú vagy egyenáramú működésre tervezve, csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal is kaphatók. A 3RF29 funkciómodulokon kívül vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek is kaphatók kiegészítőként. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.