Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Áramváltó 400/5A sínrehúzható 5VA 1% GT50455 - 4NC5225-2CE20

MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó   400/5A sínrehúzható 5VA 1% GT50455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 400 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209071704

Sonepar cikkszám

GT50455

Gyártói cikkszám

4NC5225-2CE20

Gyártói típuskód

4NC5225-2CE20

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

400 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 400/5A sínrehúzható 5VA 1%