Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-I CABLE, TRAPEZOIDAL SX026102 - 3RX9012-0AA00

MásolásMásolás
SIEMENS - AS-I CABLE, TRAPEZOIDAL SX026102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026102

Gyártói cikkszám

3RX9012-0AA00

Gyártói típuskód

3RX9012-0AA00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

SINAMICS G120 PM240-2 TELJESÍTMÉNY MODUL SZŰRŐ NÉLKÜL BEÉPÍTETT FÉKCSÖPRŐVEL 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 37KW 200% 3S,%7250% 3S,%750 KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20-+50 C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 45 kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +40 C (LOC) 551 X 275 XWTEX3D (IP275 XWTEX3D) VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS PANEL NÉLKÜL JÓVÁHAGYOTT CU FIRMWARE V4.7 VÁLTOZATHOZ. HF8 teljesítménymodul SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítók gépgyártásához. A moduláris SINAMICS G120 átalakító részeként (tápegységből, vezérlőegységből, kezelőpanelből) a PM240-2 teljesítménymodulok (IP20 védettségi fokozat) fékcsopperrel (négynegyedes alkalmazások) rendelkeznek, és ideálisan alkalmasak az általános gépgyártás számos alkalmazási területére. SLS, SDI, SSM), a PM240-2 teljesítménymodul rugalmasan kombinálható különféle vezérlőegységekkel. A CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2 vezérlőegységekkel együtt ez alkotja a funkcionális SINAMICS G120 frekvenciaváltót. Az IP20 védettségi fokozatú PM240-2 egy beépített egység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez. 0,55 kW-tól 250 kW-ig terjedő teljesítménytartományban, valamint három 200 V, 400 V és 690 V feszültségű változatban kapható. A teljesítménymodulok szűretlen változatban vagy integrált A osztályú vonalszűrővel, valamint hét keretméretben kaphatók FSA-tól FSG-ig. A Power Module áttolható változatban is elérhető a hőveszteség kapcsolószekrényen kívüli optimális elvezetése érdekében. Ezek a méretek integrált biztonsági rendszert is kínálnak. A masszív kialakításnak köszönhetően akár 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret) is lehetségesek. Az EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében az eszköz bekötéséhez árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!