SIEMENS - AS-I DISTRIB. COMPACT SX024249 - 3RK1901-2NN10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024249
Gyártói cikkszám
3RK1901-2NN10
Gyártói típuskód
3RK1901-2NN10
- Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Alacsony túlterhelés: 0,75kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s
- Nagy túlterhelés: 0,55kW 200%s, 0,5%s 240s
- Integrált szűrő: osztály A
- Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t
- Safe Torque Off: integrált
- Fieldbus: PROFINET-PN
- Védelem: IP20/ UL OPEN TYPE
- Méret: FSAA 173X73X160(HXINACMICSWXD)
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig
- Könnyű üzembe helyezés USB-n keresztül vagy vezeték nélküli kapcsolaton a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével.
- Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel.
- Széleskörű testreszabási lehetőségek, mint például helyi vagy mobil kezelőpanel és további kiegészítők.
- Optimális együttműködés a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül, például SIMATIC vezérlőkkel.
- Biztonsági funkciók, mint a Safe Torque Off (STO), külső alkatrészek nélkül.
Sinamics G120C
A SINAMICS G120C egy sokoldalú és felhasználóbarát frekvenciaváltó, amely különböző alkalmazások, például szállítószalagok és szivattyúk igényeit szolgálja ki.