SIEMENS - AS-I KOMPAKTMODUL K20, IP67,A/B-SLAVE,DIGITAL, 4DE, 4 X EIN, GT74018 - 3RK2200-0CT30-0AA3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 16.5-30 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209660335
Sonepar cikkszám
GT74018
Gyártói cikkszám
3RK2200-0CT30-0AA3
Gyártói típuskód
3RK2200-0CT30-0AA3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
16.5-30 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6 mA
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Kimeneti feszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
45 mm
- 4 digitális bemenet (DI)
- IP67 védettség
- Maximum 200 mA áram
- 4 x M8 aljzat
- AS-Interface kompatibilitás
- Robusztus védelem a nehéz ipari környezetekben
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás az M8 aljzatok révén
- Magas megbízhatóság és teljesítmény az intelligens terepi busz rendszerben
As-i kompakt modul K20 digitális A/B slave
Az AS-i kompakt modul K20 digitális A/B slave célja, hogy intelligens terepi busz szabványt biztosítson 4 digitális bemenettel.