SIEMENS - AS-INTERFACE ACCESSORIES SX024250 - 3RK1901-2NR10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024250
Gyártói cikkszám
3RK1901-2NR10
Gyártói típuskód
3RK1901-2NR10
SINAMICS G120P teljesítménymodul PM230 integrált B osztályú szűrővel Védettségi fokozat IP55/UL Típus 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 1.1kW 150% 3s, 110% 507%s,20% 500%s ; Környezeti hőmérséklet -10 - +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxM), FSA vezérlőegység nélkül és kezelőegység nélkül a CU230P-2 firmware verziója V4.3.2 vagy újabb teljesítménymodul SINAMICS teljesítménymodul PM230 védettségi fokozat IP5MICS5, az épületfelügyeleti rendszerek2 szakértője20PPP-2. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligens kezelőpanel) vagy Basic Operator Panel (BOP-2) kezelőpanellel vagy egy opcionális próbafedéllel együtt alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A magas fokú védelemnek köszönhetően nehéz körülmények között is használható, például akár 60 fokos környezeti hőmérsékleten is. A PM230 IP55 védettségi fokozat csak enyhe vonalharmonikus torzításokat produkál további intézkedések és látszólagos teljesítményveszteségek nélkül, és biztosítja a hibák automatikus nyugtázását áramkimaradás után. Az energetikai előnyök mellett a környezeti stressz is csökken. Az IP55 védettségű PM230 teljesítménymodul 0,37 kW-tól 90 kW-ig terjedő teljesítményig kapható, a kapcsolószekrényen kívüli panelre szerelhető. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 55 védettségi fokozatban, beépített A osztályú vezetékszűrővel a C2 kategória szerinti telepítésekhez és az EN 61800-3 szabvány C1 kategóriája szerinti integrált B osztályú vezetékszűrővel kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!