Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MOD. K60, IP67 SX024439 - 3RK2400-1HQ00-0AA3

MásolásMásolás
SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MOD. K60, IP67 SX024439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20-30 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024439

Gyártói cikkszám

3RK2400-1HQ00-0AA3

Gyártói típuskód

3RK2400-1HQ00-0AA3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20-30 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

2

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

6 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

22-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

152 mm

Mélység:

29 mm

AS-i kompakt modul K60 digitális A/B slave, 8 DI/2 DQ, IP67 3 x 2 bemenet és 2 x 1 bemenet / 1 kimenet max. 200 mA érzékelő tápellátás Kimenetek 2 A, 24 V DC 8 x M12 aljzat Y hozzárendeléssel A 3RK1901-0CA00 szerelőlapot külön kell megrendelni AS-Interface - az intelligens terepi busz szabvány