SIEMENS - AS-INTERFACE SLIMLINE MODULE IP20 SX024222 - 3RK1408-8KG00-0AA2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 26.5-31.6 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Funkciók száma - 1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024222
Gyártói cikkszám
3RK1408-8KG00-0AA2
Gyártói típuskód
3RK1408-8KG00-0AA2
Tápfeszültség DC-nél:
26.5-31.6 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Funkciók száma:
1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
Számolásra alkalmas:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
SSI-re alkalmas:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Újraindítási reteszelés funkcióblokk:
Nem
Automatikus reset funkcióblokk:
Nem
Funkcionális blokk védelmi vizsgálata:
Nem
VÉSZ-KI funkcióblokk:
Nem
Érintés nélküli működés funkcióblokk:
Nem
Jóváhagyó gomb funkcióblokkja:
Nem
Kétkezes kapcsolás funkcióblokkja:
Nem
Üzemmód választási funkcióblokk:
Nem
Hozzáférés ellenőrzési funkcióblokk:
Nem
Védettség:
IP20
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
86 mm