SIEMENS - ÁVK/KM A 300MA 2P C125 10KA IP20 SX032539 - 5SU1624-7KK82
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
125 ANévleges hibaáram:
0.3 ASpecifikációk
Névleges áram - 125 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032539
Gyártói cikkszám
5SU1624-7KK82
Gyártói típuskód
5SU1624-7KK82
Névleges áram:
125 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
2
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
7
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2