Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 1+N-P B 6A IP20 SX032494 - 5SU1354-6KK06

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 1+N-P B 6A IP20 SX032494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.8 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Kioldási karakterisztika:

B

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 264 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032494

Gyártói cikkszám

5SU1354-6KK06

Gyártói típuskód

5SU1354-6KK06

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

6 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

35 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Lökőáram-állóság:

1 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Igen

Reteszelő berendezés:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Süllyesztett szerelés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

    Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, B Char., In: 6 A, Un Ac: 230 V

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki adatok:

    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázis: 1P+N
    • Áram: 6 A
    • Maradékáram: 30 mA
    • Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
    • Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével
    • Rugalmas bővítési lehetőségek a moduláris rendszer révén
    • Magas szintű védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen