Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 6KA 1+N-P B 13A IP20 SX032518 - 5SU1356-6KK13

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A  30MA 6KA 1+N-P B 13A IP20 SX032518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.8 A

Névleges hibaáram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám (összesen):

Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

Specifikációk

  • Névleges áram - 13 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032518

Gyártói cikkszám

5SU1356-6KK13

Gyártói típuskód

5SU1356-6KK13

Névleges áram:

13 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Megszakító 3VA1

    A SENTRON 3VA1 öntött házas megszakító kiemelkedő rugalmasságot és moduláris tartozékok széles választékát kínálja, amely ideális megoldás a vezetékvédelemhez.

    Technikai részletek:

    • IEC Frame: 160
    • Megszakítóképesség osztály: S Icu=36 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3
    • Túlterhelés elleni védelem: In=125 A, Ir=88 A...125 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10
    • Bemeneti anyatartó készlet: Igen
    • Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű funkciók a moduláris és könnyen telepíthető tartozékok révén.
    • Egységes megoldás minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Magas szintű megbízhatóság a SENTRON áramköri megszakítók által.
    • Rugalmasság a különböző névleges megszakítás nélküli áramerősségek választásával.