Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM F 30MA 10KA 1+N B 25A IP20 SX032486 - 5SU1354-3KK25

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM F 30MA 10KA 1+N B 25A IP20 SX032486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.8 A

Névleges hibaáram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám (összesen):

Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

Specifikációk

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - F

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032486

Gyártói cikkszám

5SU1354-3KK25

Gyártói típuskód

5SU1354-3KK25

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

F

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Lekapcsolási karakterisztika:

rövid időkésleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

egyéb

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 Ka, 1P+n, F típusú, szuperellenálló K, 30 Ma, B char., In: 25 A, Un Ac: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi típus: RCBO
    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázis: 1P+N
    • Maradékáram érték: 30 mA
    • B karakterisztika: B char.
    • Áram: In: 25 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
    • Kompatibilitás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökkel
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
    • Gyors és egyszerű csatlakoztatás az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai bővíthető funkciókat kínálnak.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.