SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 10M BOTH SIDES SX024287 - 3RK1902-1NC10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 2
Érszigetelés - egyéb
Köpeny színe - lila/ibolya
Külső átmérő kb. - 7.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024287
Gyártói cikkszám
3RK1902-1NC10
Gyártói típuskód
3RK1902-1NC10
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
2
Érszigetelés:
egyéb
Köpeny színe:
lila/ibolya
Külső átmérő kb.:
7.8 mm
Buszkábel PROFIBUS-hoz mindkét végén összeszerelve 2 x M12 szögletes 2-eres, árnyékolt Hosszúság 10 m ferde A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók az Ön igényei szerint.