SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 3M BOTH SIDES SX024285 - 3RK1902-1NB30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Köpeny színe - lila/ibolya
Érszigetelés - egyéb
Külső átmérő kb. - 7.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024285
Gyártói cikkszám
3RK1902-1NB30
Gyártói típuskód
3RK1902-1NB30
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő kb.:
7.8 mm
- Összeszerelve mindkét végén
- 2 x M12 szögletes 2-eres, árnyékolt
- Hosszúság: 3,0 m
- Számos változatban kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
- Megbízható csatlakoztatás a SIRIUS eszközökhöz
Buszkábel PROFIBUS-hoz
A Buszkábel PROFIBUS-hoz célja a SIRIUS eszközök megbízható csatlakoztatása busz-, táp- és vezérlőkábelekkel.