SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 5M ONE SIDED SX024283 - 3RK1902-1GB50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Köpeny színe - lila/ibolya
Érszigetelés - egyéb
Külső átmérő kb. - 7.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024283
Gyártói cikkszám
3RK1902-1GB50
Gyártói típuskód
3RK1902-1GB50
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő kb.:
7.8 mm
Buszkábel PROFIBUS-hoz Egyik végén előszerelt 1 x M12 ferde, Aljzat 2-eres, árnyékolt Hosszúság 5,0 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.