SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB pin for ET200M Length = 8 m SX035080 - 6ES7922-3BJ00-0AT0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Hosszúság - 8 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035080
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BJ00-0AT0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BJ00-0AT0
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Hosszúság:
8 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros
Pólusszám:
40
Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300-hoz 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 25 pólusú D-SUB tűn ET200M-hez Hossz = 8 m Előre szerelt csatlakozókábel, 0,14 qmm keresztmetszetű és 8 m hosszúságú csavaros, ET20-es kivitelű SIMATICe csatlakozóval, 40-as pólusú SIMATICe-es kivitel 25 pólusú D-Sub csatlakozó (tüske) a végeken, a PCS7 MTA rendszerhez való csatlakoztatásra szolgál. Ez az előre összeszerelt csatlakozókábel köti össze a SIMATIC I/O-k jeleit az MTA modulokkal. Ez az előre összeszerelt csatlakozókábel a SIMATIC TOP connect kábelrendszer része a leggyorsabb és legbiztonságosabb rendszerkábelezés érdekében. Az alacsonyabb bekötési költségek mellett a kábelezési hibaforrások jelentősen csökkenthetők.