SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.50 mm2 Length SX035071 - 6ES7922-3BD00-0AN0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Hosszúság - 3 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035071
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BD00-0AN0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BD00-0AN0
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Hosszúság:
3 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros
Pólusszám:
40
Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.50 mm2 Length