SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035112 - 6ES7923-5BJ00-0EB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 8 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 50
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035112
Gyártói cikkszám
6ES7923-5BJ00-0EB0
Gyártói típuskód
6ES7923-5BJ00-0EB0
Hosszúság:
8 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
50
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen