SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC co SX035097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Hosszúság - 6.5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035097
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BG50-0CB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BG50-0CB0
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Hosszúság:
6.5 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Pólusszám:
16
Árnyékolatlan összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz az elülső csatlakozómodul és a 16x0,14 mm2-es csatlakozómodul IDC csatlakozókkal, hossza = 6,5 m A 16 tűs körkábel (árnyékolatlan) 6,5 m hosszúsággal jelenti a kapcsolatot az elülső csatlakozó és a csatlakozómodul között. Ez az előre összeszerelt kábel problémamentes és biztonságos jeláramlást tesz lehetővé. Még az összetett telepítések is kezelhetők és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizhetők, ami megfizethetővé teszi a karbantartást és a bővítést. Ez az előre összeszerelt csatlakozókábel a teljesen moduláris SIMATIC TOP connect csatlakozó része a leggyorsabb és legbiztonságosabb rendszerkábelezés érdekében. Az alacsony vezetékezési költségek mellett a kábelezés hibaforrásai is jelentősen csökkenthetők. A perifériák érzékelői és aktuátorai a SIMATIC TOP connect csatlakozómoduljaival kombinálva, kábelen és előlapi dugaszoló modulon keresztül csatlakoztathatók a SIMATIC S7-1500-hoz.