SIEMENS - CONNECTOR AS-I 22.5MM SX024245 - 3RK1901-1YA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024245
Gyártói cikkszám
3RK1901-1YA10
Gyártói típuskód
3RK1901-1YA10
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
SINAMICS G120 TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM240P-2 BEÉPÍTETT CL. A SZŰRŐ 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 55KW 150% 60S, 100% 240S; KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +50 C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 75 kW 135% 3S,110% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +40 C (LO) 708x 305x FSFTEX5D, IP VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS PANEL NÉLKÜL JÓVÁHAGYOTT A CU FIRMWARE V4.7 VÁLTOZATHOZ SP6 HF1 teljesítménymodul SINAMICS PM240P-2 teljesítménymodul IP20 védelmi fokozat ipari alkalmazásokhoz a feldolgozóiparban a SINAMICS G120P frekvenciaváltóhoz. A teljesítménymodulok a víz/szennyvíz szektorban és ipari alkalmazásokban használhatók. Az új PM240P-2 teljesítménymodulok új hardverplatformon alapulnak, amely nagyobb teljesítménysűrűséget tesz lehetővé. A PM240P-2 teljesítménymodulok biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokban is használhatók. Egy külső kioldóegységgel (pl. SIRIUS 3SK1) összekapcsolva a hajtás biztonsági integrált meghajtóvá válik, a Safe Torque Off biztonsági funkcióval, akár SIL 3 biztonsági integritási szinttel. A teljesítménymodul további előnye a robusztussága, mivel súlyos környezeti körülmények között is használható, mint például -10°-tól 60°C-ig terjedő szennyező környezet. Az integrált egyenáramú reaktornak köszönhetően nagyobb (98 százalékos) kimeneti feszültséggel is megnövelt energiahatékonyság érhető el. Ez a teljesítménymodul nem tartalmaz beépített fékcsoppert, és az átalakító és a motor közötti megengedett kábelhossz korlátozott. A hosszabb kábelhosszak lehetővé tétele érdekében kimeneti reaktorok csatlakoztathatók. A PM240P-2 teljesítménymodulok FSD–FSF vázméretekben integrált A osztályú hálózati szűrővel és anélkül is kaphatók kompakt kivitelben, 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományban, valamint 500 V és 690 V közötti háromfázisú feszültségtartományban. A PM240P-2 tápegység integrált A osztályú tápegység-csatlakozórendszerek N szűrővel. A beépített vonalszűrő nélküli teljesítménymodulok földelt TN/TT és földeletlen informatikai rendszerekhez való csatlakoztatásra alkalmasak. Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre a vezérlőegységek és a teljesítménymodulok bekötéséhez, hogy biztosítsák az EMC irányelveknek való megfelelést. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!