SIEMENS - Csatlakozó modul 6ES7141-4BF00-0AA0 IP20 SN129617 - 6ES7141-4BF00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 0
Digitális kimenet fajtája - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515072171
Sonepar cikkszám
SN129617
Gyártói cikkszám
6ES7141-4BF00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7141-4BF00-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális kimenet fajtája:
nélkül
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
-3-30 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség:
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Késleltetési idő jelváltásnál:
1.2-4.8 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
45 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
35 mm
- Modul diagnosztika
- IP65/67 védettség
- Hiba esetén üzem közbeni csere lehetősége
- Széles modulválaszték digitális és analóg bemenetekhez/kimenetekhez
- Hibabiztos modulok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Integrált megoldások motorvezérléshez motorindítók és frekvenciaváltók formájában
- IO-Link master és RFID komponens eszközök csatlakoztatása RS 232 / 422 interfészen keresztül
- Helytakarékos és egyszerű telepítés közvetlenül a gépre
- Rugalmas és gyors reakció a különféle automatizálási követelményekre
- Minimális üzemállásidő a precíz diagnosztikai funkcióknak köszönhetően
- Robusztus felépítés nagy mechanikai terhelésű helyeken való alkalmazásra
- Folyamatos minőségirányítás, amely új piaci szabványokat állít fel
- Megbízható partner a Siemens által kínált komplett megoldások révén
Simatic DP, Elektronikus modul ET 200 PRO 8 DI 24 V DC-hez
A SIMATIC ET 200pro egy moduláris, robusztus és sokoldalú I/O rendszer IP65/67 védettséggel, amely helytakarékos és többfunkciós megoldásokat kínál az automatizálási követelményekhez.