Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó modul 6ES7141-5BF00-0BA0 IP65 SN091589 - 6ES7141-5BF00-0BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó modul 6ES7141-5BF00-0BA0 IP65 SN091589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Digitális kimenet fajtája - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623403449

Sonepar cikkszám

SN091589

Gyártói cikkszám

6ES7141-5BF00-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7141-5BF00-0BA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális kimenet fajtája:

nélkül

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.2 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP65/IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Késleltetési idő jelváltásnál:

1.2-4.8 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

30 mm

Magasság:

159 mm

Mélység:

40 mm

    Simatic Et 200Al, Di 8x 24 V Dc, 8Xm8

    A SIMATIC ET 200AL egy moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt IP65/67 I/O modulokkal, amely helytakarékos megoldást kínál a gépek és összeszerelő sorok számára.

    Technikai részletek:

    • Helyigény: 30 mm széles, 145 g súlyú
    • Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C között
    • Védettség: IP67, fröccsenés-, olaj- és porálló
    • Csatlakozási lehetőségek: M8 vagy M12 csatlakozórendszer
    • Moduláris felépítés: Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, vegyes modulok
    • Kompatibilitás: Opcionális PROFINET vagy PROFIBUS csatlakozás, integrálható a SIMATIC ET 200SP-be

    Vevői előnyök:

    • Minimális helyigény, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést bármilyen helyzetben
    • Gyors és problémamentes konfiguráció a CAx-kompatibilis címkézésnek köszönhetően
    • Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
    • Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek révén
    • A Siemens újradefiniálja a piaci szabványokat a holnap technológiáinak használatával