SIEMENS - CURRENT MEASURING MODULE, SX030082 - 3UF7104-1BA00-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségfelismerő modul - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V
Áramfelismerő modul - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030082
Gyártói cikkszám
3UF7104-1BA00-0
Gyártói típuskód
3UF7104-1BA00-0
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-690 V
Áramfelismerő modul:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-690 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási technika típusa:
síncsatlakozás
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Védettség:
IP00
- Beállított áram: 63...630 A
- Teljes szélesség: 145 mm
- Gyűjtősín csatlakozás
- Modernizálja a rendszer teljesítményének nyomon követését a SIMOCODE pro segítségével.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
Árammérő modul
A termék fő célja, hogy lehetővé tegye a beállított áram 63...630 A mérését és monitorozását.