SIEMENS - DRIVE-CLiQ cable SN147387 - 6FX5002-2DC30-1CF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147387
Gyártói cikkszám
6FX5002-2DC30-1CF0
Gyártói típuskód
6FX5002-2DC30-1CF0
DRIVE-CLiQ kábel típusa: 6FX5002-2DC30 Előre szerelve közvetlen mérőrendszerekhez 24 V-os RJ45 csatlakozóval, IP20 és M12 csatlakozó csatlakozóval, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7,1 mm Hossz MOTION0-0N2s ipari használatra túlnyomórészt fix kábelezéssel. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és gyártógéppel használhatók. Kaphatóak csatlakoztatásra kész táp- és jelkábelként, vagy mérőóránként is értékesíthetők. A MOTION-CONNECT 500 költséghatékony megoldást jelent túlnyomórészt rögzített kábelezéshez, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol a kábelek kis mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A kábeleket 5 méteres átjárási távolságra tesztelték. A MOTION-CONNECT a zökkenőmentes minőségirányításon és a rendszer által tesztelt eredeti alkatrészeken alapuló kiváló minőséget és rendszerfelelősséget jelent. A fémházban található IP67-es csatlakozókkal ellátott előregyártott kábelek és az opcionális SPEED-CONNECT reteszelőrendszer nagyfokú strapabíróságuk és felhasználóbarát jellegük miatt különböznek egymástól. A MOTION-CONNECT 500 kábelek közepes dinamikus teljesítményt igénylő alkalmazások kezelésére használhatók. Ezenkívül UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megfelelnek az RoHS irányelveknek. A tápkábelek SPEED-CONNECT csatlakozókkal vagy teljes menetes csatlakozókkal vannak felszerelve – és alapkábelként és hosszabbítókábelként is elérhetők (opcionálisan kiegészítő fékvezetőkkel vagy anélkül). Kapocsdobozzal felszerelt motorokhoz tápkábelek is kaphatók. A jelkábelek széles választéka is elérhető különféle alkalmazásokhoz (például DRIVE-CLIQ, valamint harmadik féltől származó rendszerek). MOTION-CONNECT – rendszerfelelősség a mozgásvezérlő alkalmazásokért.