SIEMENS - Egyfázisú vezérlő transzforTrafó 400/230V 2500VA ipari IP00 SN077590 - 4AM6542-5AT10-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 420-420 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869902067
Sonepar cikkszám
SN077590
Gyártói cikkszám
4AM6542-5AT10-0FA0
Gyártói típuskód
4AM6542-5AT10-0FA0
1. primerfeszültség:
420-420 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
380-380 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Szélesség:
194 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Mélység:
178 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
180 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.6 %