Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elektronikus motorvédő árammérő ,2,4...25A GT28393 - 3UF7101-1AA00-0

MásolásMásolás
SIEMENS - Elektronikus motorvédő árammérő ,2,4...25A GT28393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209607934

Sonepar cikkszám

GT28393

Gyártói cikkszám

3UF7101-1AA00-0

Gyártói típuskód

3UF7101-1AA00-0

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-690 V

Áramfelismerő modul:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-690 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Csatlakozási technika típusa:

átdugaszoló technika

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Védettség:

IP20

    Árammérő modul

    A termék fő célja, hogy lehetővé tegye az áram mérését 2,4...25 A tartományban, 45 mm szélességű átmenő transzformátorral.

    Műszaki részletek:

    • Beállított áram: 2,4...25 A
    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Átmenő transzformátor

    Ügyfél előnyök:

    • Modern megoldás a SIMOCODE pro segítségével.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Precíz árammérés a megbízható működés érdekében.