SIEMENS - ENERGYCABLE 24VOLT 10 M SX024299 - 3RK1902-3GC10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 5
Érszigetelés specifikálása - polipropilén
Köpeny színe - szürke
Külső átmérő kb. - 8.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024299
Gyártói cikkszám
3RK1902-3GC10
Gyártói típuskód
3RK1902-3GC10
Erek száma:
5
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
8.7 mm
7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és nem csatlakoztatott 1 x 7/8"-os, egyik oldalon ferde, 1,5 mm2-es aljzattal, 5 pólusú, 10 m hosszúságú tápvezeték A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban állnak rendelkezésre, hogy megfeleljen az Ön igényeinek.