SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN013312 - 5SV3346-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869427782
Sonepar cikkszám
SN013312
Gyártói cikkszám
5SV3346-6
Gyártói típuskód
5SV3346-6
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú kivitel
- In: 63 A
- 30 mA érzékenység
- Un AC: 400 V
- Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral
- Data Matrix kód a technikai adatokhoz való gyors hozzáféréshez
- Átfogó áramütés elleni védelem
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Szerszám nélküli telepítés és eltávolítás
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V RCCB SENTRON 5SV3
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.