Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Front connector SIMATIC S7-1500 40PIN 35mm széles modul SN017098 - 6ES7592-1BM00-0XB0

MásolásMásolás
SIEMENS - Front connector SIMATIC S7-1500 40PIN 35mm széles modul SN017098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - csatlakozó dugó

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515080992

Sonepar cikkszám

SN017098

Gyártói cikkszám

6ES7592-1BM00-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7592-1BM00-0XB0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

csatlakozó dugó

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 digitális kimenet SM 1226 modulja széleskörű F kommunikációs lehetőségeket kínál a vezérlőmodulokhoz való csatlakoztatás érdekében.

    Műszaki részletek:

    • Digitális kimenet: 4x 24 V DC 2A
    • PROFIsafe támogatás
    • Teljes szélesség: 70 mm
    • PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) megfelelőség
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapszintű vezérlőmodulokkal (kivéve a CPU 1211C)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas bővítési lehetőségek digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulokkal
    • Hibamentes változatok elérhetősége
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását