Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR SX027150 - 3SU1001-0BB70-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR SX027150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

Megvilágítható:

Visszaálló:

Specifikációk

  • Gomb színe - színtelen

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027150

Gyártói cikkszám

3SU1001-0BB70-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0BB70-0AA0

Gomb színe:

színtelen

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

16.2 mm

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó

    A Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, innovatív dizájn és egyszerű telepítési lehetőségek mellett.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Műanyag és valódi fém anyagok kombinációja
    • Emelt pillanatnyi érintkező típus
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a konfigurálás során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége