SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027175 - 3SU1001-3AB42-0AN0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027175
Gyártói cikkszám
3SU1001-3AB42-0AN0
Gyártói típuskód
3SU1001-3AB42-0AN0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
14.4 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb