SIEMENS - Központi tápegység PLC SIMATIC S7-300 CPU315-2DP GT60783 - 6ES7315-2AH14-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - modulokból álló
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515077763
Sonepar cikkszám
GT60783
Gyártói cikkszám
6ES7315-2AH14-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7315-2AH14-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
modulokból álló
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.05 ms
Digitális bemenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Relékimenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
256 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
130 mm
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
- TM szám: 1x 24 V-os számláló modul
- 1 csatorna 24 V-os inkrementális jeladóhoz vagy impulzuskódolóhoz
- 3 DI, 2 DQ Alkalmas BU típushoz A0
- Kiszerelési mennyiség: 1 egység
- IP20 védettségű és kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszer révén
- Jövőbiztos befektetés az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjával
- Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
- Sokoldalú integrációs lehetőségek az optimális teljesítmény érdekében
- Hardverhez kapcsolódó jel-előfeldolgozás a nagy sebességű számláláshoz és pontos méréshez
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy multifunkciós és terjeszthető rendszer, amely egyszerű beüzemelést és elosztást kínál, helytakarékos kialakítással.