Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM8 12/24 R 12…24V DC relé 4DI/4DO GT98226 - 6ED1055-1MB00-0BA2

MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! bővítőmodul DM8 12/24 R 12…24V DC relé 4DI/4DO GT98226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 10.8-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4034106029456

Sonepar cikkszám

GT98226

Gyártói cikkszám

6ED1055-1MB00-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1055-1MB00-0BA2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

10.8-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

1.5 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-28.8 V

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-265 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Késleltetési idő jelváltásnál:

1.5-1.5 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

35.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

    Logo! DM8 12/24R bővítőmodul

    A LOGO! DM8 12/24R bővítőmodul lehetővé teszi a LOGO! 8 alapegység bővítését digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel.

    Technikai részletek:

    • PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relé
    • 2 MW
    • 4 DI/4 DO
    • Maximális bővítés 24 digitális bemenetre és 20 digitális kimenetre
    • 8 analóg bemenet és 8 analóg kimenet
    • Tíz különböző bővítőmodul elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazodva
    • Különböző bemeneti feszültségek támogatása
    • Egyszerű integráció a LOGO! 8 alapegységgel
    • Hatékony és egyedi konfigurációs lehetőségek