Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros fém SN004237 - 3SU1051-3AB42-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros fém SN004237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

Megvilágítható:

Visszaálló:

Ez a termékváltozat nem elérhető.Nem

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - ovális

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209962873

Sonepar cikkszám

SN004237

Gyártói cikkszám

3SU1051-3AB42-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-3AB42-0AA0

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

ovális

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

14.4 mm

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnban.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
    • Műanyag és valódi fém anyagok
    • Laposs pillanatérintkezős típus
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége