SIEMENS - PLC analóg bemeneti modul SIMATIC S7-1500 AQ 4xU/I HF 16 bit felbontás SN088210 - 6ES7532-5ND00-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 4
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Kimenet, áram - Igen
Kimenet, feszültség - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623406556
Sonepar cikkszám
SN088210
Gyártói cikkszám
6ES7532-5ND00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7532-5ND00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
4
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimenet, áram:
Igen
Kimenet, feszültség:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Analóg kimeneti modul AQ 4xU/I HF
- 16 bites felbontás, pontosság: 0,1%
- 4 csatorna 1-es csoportokban
- Közös módú feszültség: 30 V AC/60 V DC
- Diagnosztika; helyettesítő érték, izokron mód
- Támogatja az EN IEC 62061:2021 szabvány szerinti SIL2 és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 3. / PL d kategóriájú terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
- Szállítás, beleértve a betápláló elemet, az árnyékoló konzolt és az árnyékoló kapcsot
- Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
- Az elosztott I/O rendszer különösen könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető
- Skálázható kialakításának köszönhetően az IO állomást pontosan a helyszíni követelményekhez igazíthatja
- Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból biztosítja a rendszer univerzális alkalmazhatóságát
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 egy analóg kimeneti modul, amely lehetővé teszi a pontos és gyors adatfeldolgozást különböző ipari alkalmazásokban.