SIEMENS - PLC AS-Interface kompakt diagnosztikai készülék GT66284 - 3RK1904-2AB02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi eszköz
Display típusa - egyéb
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható) - Nem
PC-kompatibilis - Igen
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209878198
Sonepar cikkszám
GT66284
Gyártói cikkszám
3RK1904-2AB02
Gyártói típuskód
3RK1904-2AB02
Kivitel:
kézi eszköz
Display típusa:
egyéb
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható):
Nem
PC-kompatibilis:
Igen
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Szélesség:
84 mm
Magasság:
195 mm
Mélység:
35 mm
- AS-i specifikáció V3.0
- M12 csatlakozóaljzat címzokábellel 1,5 m (M12 csatlakozó/üreges dugó)
- Akkumulátorral (4 x 1,5 V LR6)
- AS-Interface - az intelligens terepi busz szabvány
- Egyszerűsíti az AS-i slave modulok címzését.
- Lehetővé teszi a bemeneti/kimeneti tesztelést.
- Kompatibilis a legújabb AS-i specifikációkkal.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a M12 csatlakozó révén.
As-interface V3.0 címzési egység
Az AS-Interface V3.0 címzési egység az AS-i slave modulok címeinek beállításához és bemeneti/kimeneti teszteléshez készült.