SIEMENS - PLC CPU 1511C-1PN SN086021 - 6ES7511-1CK01-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.06 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623409168
Sonepar cikkszám
SN086021
Gyártói cikkszám
6ES7511-1CK01-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7511-1CK01-0AB0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.06 ms
Digitális bemenetek száma:
16
Analóg bemenetek száma:
5
Relékimenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Igen
ASI protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Tároló/memória mérete:
1175 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
85 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
- Munkamemória: 175 KB a programhoz
- Adatmennyiség: 1 MB
- Digitális bemenetek: 16
- Digitális kimenetek: 16
- Analóg bemenetek: 5
- Analóg kimenetek: 2
- Nagy sebességű számlálók: 6
- Nagy sebességű kimenetek: 4 I/PTO/PWM porttal
- Bitteljesítmény: 60 NS
- Elülső csatlakozó: behúzható
- SIMATIC memóriakártya: szükséges
- A zökkenőmentes integráció a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) révén közös adattárolást és egységes működési koncepciót biztosít.
- Rövid reakcióidő, amely növeli a termelékenységet.
- Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő.
- Lehetőség C/C++ kód integrálására a szabványos CPU-kban.
- Hibabiztos CPU-k, amelyek lehetővé teszik a Standard és biztonsági programok végrehajtását ugyanazon a vezérlőn.
- A technológiai CPU-k kibővítik a Motion Control funkciókat az igényes megoldások érdekében.
- Konfigurálható a SIMATIC STEP 7 Professional szoftverrel.
Simatic S7-1500 Compact CPU CPU 1511C-1PN
A SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1511C-1PN egy fejlett központi feldolgozó egység, amely kiváló teljesítményt és rugalmasságot kínál a gyártási folyamatokhoz.