Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC ET 200SP kimeneti modul 4DO relé SN136632 - 6ES7132-6GD51-0BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC ET 200SP kimeneti modul 4DO relé SN136632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális kimenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623408697

Sonepar cikkszám

SN136632

Gyártói cikkszám

6ES7132-6GD51-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7132-6GD51-0BA0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Megengedett feszültség a kimeneten:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség:

IP20

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    SINAMICS G120 Árnyékolás csatlakozókészlet

    A SINAMICS G120 Árnyékolás csatlakozókészlet optimális árnyékolási csatlakozást és feszültségmentesítést kínál minden jel- és kommunikációs kábelhez.

    Technikai részletek:

    • Kompatibilis vezérlőegységek: CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2
    • Moduláris bemenetekhez: G102 PN-F
    • Tartalmaz árnyékoló kötőlemezt és összes szükséges rögzítőelemet

    Vásárlói előnyök:

    • Biztosítja a jel- és kommunikációs kábelek optimális árnyékolását
    • Egyszerű telepítés a mellékelt rögzítőelemekkel
    • Feszültségmentesítést kínál a megbízható működés érdekében