Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Induló csomag S7200 GT54364 - 6ES7298-0AA20-0AA3

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Induló csomag S7200 GT54364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-230 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Kivitel - kompakt

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169666053

Sonepar cikkszám

GT54364

Gyártói cikkszám

6ES7298-0AA20-0AA3

Gyártói típuskód

6ES7298-0AA20-0AA3

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Kivitel:

kompakt

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Tároló/memóriafajta:

EEPROM

Tároló/memória mérete:

4 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC Induló csomag S7200