SIEMENS - PLC kommunikációs GSM modul CP 1242-7 SN098775 - 6GK7242-7KX31-0XE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 0
Átviteli ráta - -99999 kBit/s
HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622186206
Sonepar cikkszám
SN098775
Gyártói cikkszám
6GK7242-7KX31-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7242-7KX31-0XE0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
Átviteli ráta:
-99999 kBit/s
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
1
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Rádióstandard GSM:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Igen
Rádióstandard GPRS:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm