SIEMENS - PLC kommunikációs modul CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100 Mbit/s (IE switch) RJ45 ports, ISO, TCP, UDP, PROFINET IO SN088247 - 6GK7443-1GX30-0XE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 5
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 0
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Átviteli ráta - 1000000 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169206693
Sonepar cikkszám
SN088247
Gyártói cikkszám
6GK7443-1GX30-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7443-1GX30-0XE0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
5
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
1000000 kBit/s
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
4
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Rádióstandard GSM:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
25 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
210 mm
- 1x 10/100/1000 Mbps, 4x 10/100 Mbps (IE switch) RJ45 portok
- ISO, TCP, UDP, PROFINET IO vezérlő
- S7 kommunikáció
- Nyitott kommunikáció (küldés/fogadás)
- S7 útválasztás
- IP konfiguráció DHCP-n keresztül/blokk
- IP hozzáférés-vezérlési lista
- Napszaki szinkronizálás
- Kiterjesztett webdiagnosztika
- Gyors indítás
- PROFIenergy támogatás
- IP-útválasztás
- FTP, Web szerver, email
- SIOS ID: 109799025
- Gyors és megbízható adatátvitel különböző hálózati környezetekben
- Rugalmas IP konfigurációs lehetőségek
- Fejlett diagnosztikai funkciók a problémák gyors azonosításához
- Energiahatékonyság a PROFIenergy támogatás révén
- Könnyű integráció más Siemens eszközökkel
Kommunikációs processzor CP 443-1 Advanced
A Kommunikációs processzor CP 443-1 Advanced egy fejlett kommunikációs megoldás, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony adatátvitelt különböző protokollokon keresztül.