Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC központi egység SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP SN160601 - 6ES7516-3AP03-0AB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC központi egység SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP SN160601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Relékimenetek száma - 0

  • Kivitel - modulokból álló

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.006 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623411604

Sonepar cikkszám

SN160601

Gyártói cikkszám

6ES7516-3AP03-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7516-3AP03-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Relékimenetek száma:

0

Kivitel:

modulokból álló

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.006 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Tároló/memória mérete:

9500 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP

    A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új mércét állít a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében.

    Technikai részletek:

    • 2 MB munkamemória a programhoz
    • 7,5 MB adatmemória
    • 1. interfész: PROFINET IRT 2 portos kapcsolóval
    • 2. interfész: PROFINET RT
    • 3. interfész: PROFIBUS
    • 6 ns bites teljesítmény
    • Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
    • SIMATIC memóriakártya szükséges

    Ügyfél előnyök:

    • Hosszabb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
    • Közös adattárolás és egységes működési koncepció a TIA Portal segítségével
    • Egyszerű univerzális funkciók használata
    • Hibatűrő CPU-k lehetővé teszik a standard és a biztonsági programok egyidejű futtatását
    • Bővített mozgásvezérlési funkciók az igényes megoldásokhoz