Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 analóg kim modul 1AO 12 bit 10VDC GT94154

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200  analóg kim modul 1AO 12 bit 10VDC GT94154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 1

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Bemenet, áram - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408100435

Sonepar cikkszám

GT94154

Gyártói cikkszám

6ES7232-4HA30-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7232-4HA30-0XB0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Kimenet, áram:

Igen

Kimenet, feszültség:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

38 mm

Magasság:

62 mm

Mélység:

21 mm

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 egy rugalmas analóg kimeneti modul, amely lehetővé teszi a jelek egyszerű bővítését a vezérlőhöz.

    Technikai részletek:

    • 1 AO, +/-10 V DC (12 bites felbontás) vagy 0-20 mA (11 bites felbontás)
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapvezérlővel
    • Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
    • Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
    • RS 485 interfésszel ellátott kommunikációs kártya

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kommunikációs lehetőségek széles választéka
    • Egyszerű konfigurációs bővítés a kapcsolószekrény további helyigénye nélkül
    • Alternatíva a jelzőmodulokkal szemben, ha csak néhány jelet kell bővíteni