SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék SN052958 - 6ES7212-1BE40-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 85-264 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Relékimenetek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623402725
Sonepar cikkszám
SN052958
Gyártói cikkszám
6ES7212-1BE40-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7212-1BE40-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Relékimenetek száma:
6
Időkapcsoló órák max. száma:
0
Kivitel:
kompakt
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.08 ms
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
100 kByte
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Kompakt CPU, AC/DC/relé
- Alaplapi I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relé 2 A; 2 AI 0-10 V DC
- Tápellátás: AC 85-264 V AC 47-63 Hz
- Program-/adatmemória: 100 KB
- Integrált Ethernet interfész a HMI eszközök csatlakoztatásához
- Memóriakártyával bővíthető CPU memória
- Kompatibilis a STEP 7 Basic szoftverrel a TIA portálon
- Széleskörű hálózati lehetőségek különböző kommunikációs szabványokon keresztül
- Rugalmasság a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően
- Moduláris felépítés, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
- Gyorsabb üzembe helyezés és alacsonyabb konfigurációs költségek
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, a csomagológépektől a nagyobb üzemekig
- Integrált kommunikációs szolgáltatások a rendszer összes összetevőjéhez
Simatic S7-1200, CPU 1212C
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas automatizálási megoldásokat kínál közepes teljesítményű alkalmazásokhoz.