Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1214C 14DI/10DO 24VDC GT91798 - 6ES7214-1AG40-0XB0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1214C 14DI/10DO 24VDC GT91798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - kompakt

  • Digitális kimenetek száma - 10

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4047623402787

Sonepar cikkszám

GT91798

Gyártói cikkszám

6ES7214-1AG40-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7214-1AG40-0XB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

kompakt

Digitális kimenetek száma:

10

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.08 ms

Digitális bemenetek száma:

14

Analóg bemenetek száma:

2

Relékimenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

Tároló/memória mérete:

150 kByte

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

110 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

    Simatic S7-1200, CPU 1214C

    A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál az automatizálási feladatok hatékony végrehajtásához a közepes teljesítménytartományban.

    Műszaki részletek:

    • Kompakt CPU
    • DC/DC/DC
    • Alaplapi I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC
    • Tápellátás: DC 20,4-28,8 V DC
    • Program-/adatmemória: 150 KB
    • Integrált Ethernet interfész a HMI eszközök csatlakoztatásához
    • Memóriakártyával bővíthető CPU memória
    • PLC konfigurálása a TIA Portal STEP 7 Basic szoftverével
    • Széleskörű hálózati lehetőségek különféle kommunikációs szabványokon keresztül

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és hatékony automatizálás a közepes teljesítménytartományban
    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
    • Moduláris felépítés a testreszabás érdekében
    • Alacsonyabb konfigurációs költségek és gyorsabb üzembe helyezés a TIA portál integrált szolgáltatásainak köszönhetően
    • Széles alkalmazási területek, az egyszerű csomagológépektől a nagyobb üzemek vezérlőrendszereiig