Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 Simulator Modul SIM1274, 8Input SN017767

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 Simulator Modul SIM1274, 8Input SN017767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408100541

Sonepar cikkszám

SN017767

Gyártói cikkszám

6ES7274-1XF30-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7274-1XF30-0XA0

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:

Nem

Szélesség:

43 mm

Magasság:

35 mm

Mélység:

23 mm

    Simatic S7-1200, Sim 1274 szimulátor modul

    A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles választékának köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Kompatibilis a 1211/1212 CPU-val
    • 8 bemeneti kapcsoló DC 24V
    • Valós idejű óra hosszú távú pufferelésére szolgáló akkumulátorpanel
    • Memóriakártyák támogatása
    • Bemeneti szimulátorok
    • Négy RJ45 porttal rendelkező Ethernet switch

    Vásárlói előnyök:

    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek
    • Rugalmasan bővíthető rendszer
    • Egyszerű integráció különböző tartozékokkal
    • Megbízható és hatékony működés