SIEMENS - PLC S7-200 CPU222 kompakt készülék GT84514 - 6ES7211-1AE31-0XB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408101371
Sonepar cikkszám
GT84514
Gyártói cikkszám
6ES7211-1AE31-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7211-1AE31-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.085 ms
Digitális bemenetek száma:
6
Analóg bemenetek száma:
2
Relékimenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memória mérete:
30 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm