SIEMENS - PLC S7-200 EM231 RTD analóg bemeneti modul 4AE GT25203 - 6ES7231-7PD22-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515162568
Sonepar cikkszám
GT25203
Gyártói cikkszám
6ES7231-7PD22-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7231-7PD22-0XA0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
62 mm