Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-400 tápegység 24/48/60VDC 10A SN095388 - 6ES7405-0KA02-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-400 tápegység 24/48/60VDC 10A SN095388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 19.2-72 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség DC-nél - 5-24 V

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169122986

Sonepar cikkszám

SN095388

Gyártói cikkszám

6ES7405-0KA02-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7405-0KA02-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

19.2-72 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

5-24 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

4 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

50 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

217 mm

SIMATIC S7-400, tápegység PS405, széles tartomány 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A