Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-400 tápegység 5VDC 4A GT80779 - 6ES7407-0DA02-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-400 tápegység 5VDC 4A GT80779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 88-250 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Kimeneti feszültség DC-nél - 5-24 V

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169141987

Sonepar cikkszám

GT80779

Gyártói cikkszám

6ES7407-0DA02-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7407-0DA02-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

88-250 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

5-24 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

4 A

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.42 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.42 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0.35 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

25 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

217 mm

SIMATIC S7-400, Tápellátás PS407: 4 A, széles tartomány, UC 120/230V, 5 V DC/4 A